※CKF
近藤製作所
CKF 中空チャック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
ノーマルオープン
動作ストローク(mm)
7
シリンダー径(Φmm)
40
注文コード
46160511
品番
CKF-25AS-NO
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
7
最適把持力(N)
60~130
ポート径
M5
作動方式
ノーマルオープン
シリンダー径(Φmm)
40
タイプ
3方爪
形式
単動式(N.O)
繰返し精度(mm)
±0.03
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa