※CKF
近藤製作所
CKF 中空チャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動
動作ストローク(mm)
8
シリンダー径(Φmm)
50
注文コード
46160536
品番
CKF-30AS
参考基準価格(税別)
¥81,200
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・動作ストローク・シリンダー径
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
動作ストローク(mm)
8
最適把持力(N)
100~250
ポート径
M5
作動方式
複動
シリンダー径(Φmm)
50
タイプ
3方爪
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
駆動源
エアー0.3~0.7MPa