タカギ
タカギの 洗車道具
タカギの 洗車スポンジ/ブラシ
タカギの 洗車ブラシ(柄付き)
パチット洗車ブラシ・スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46160575
品番
G274
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ブラシの中央部分から水が出てくるので片手で水掃除が可能です。
用途
洗車・清掃。
ベランダそうじ用。
付属品
ねじ付蛇口ニップル付属
トラスコ品番
438-1040
長さ(mm)
400
タイプ
ブラシふつう
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
注意
※お使いのホースリールに、ワンタッチコネクタがついているかご確認ください。