DBK
DBKの 文房具
DBKの 紙めくり/事務用スポンジ
DBKの 指サック
カラー指サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
46160618
品番
61673
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
丈夫で使いやすい指サックです。
トラスコ品番
488-6340
材質
天然ゴム
長さ(mm)
50
色
オレンジ
サイズ
LL
内径(Φmm)
21
繰り返し・詰め替え
対応