DBK
DBKの 指サック
DBKの 一般 指サック
フィットサック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
46160636
品番
64717
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
抗菌仕様で清潔な、使い切りタイプの指サックです。
指に負担が少ない切りっぱなしタイプです。
用途
事務仕事、手芸、指先の保護などに。
トラスコ品番
485-9721
材質
天然ゴム
長さ(mm)
45
厚さ(mm)
0.1
色
ネイビー
サイズ
M
内径(Φmm)
18