曜日別特売
CKG-50AS-NC CKG ベアリングチャック 近藤製作所 46160895

※CKG-16AS

CKG ベアリングチャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個作動方式ノーマルクローズ動作ストローク(mm)16シリンダー径(Φmm)50注文コード46160895品番CKG-50AS-NC
参考基準価格(税別)¥104,300販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
動作ストローク(mm)16最適把持力(N)300~500ポート径M5作動方式ノーマルクローズシリンダー径(Φmm)50タイプ3方爪形式単動式(N.C)繰返し精度(mm)±0.01潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.1~0.7MPa(NO、NC仕様は0.3~0.7MPa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする