DIAMOND
DIAMONDの 電動工具 本体
DIAMONDの 切断/曲げ
DIAMONDの 鉄筋/コンクリートカッター
コードレス鉄筋カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46160916
品番
DCC1636HR
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。
高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。
SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途
鋼材の切断
付属品
充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドル
トラスコ品番
256-3241
全長(mm)
340
切断能力(mm)
SD390/D16以下
バッテリー電圧(V)
DC36
切断速度(秒)
2