FDK
FDKの ランタン
LED強力ライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46160934
品番
FLPL1450F-O(BX)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
高輝度のLED光源と大口径レンズで強力照射します。
雨中でも使用できる防滴構造です。
防滴形:IPX4
トラスコ品番
426-4158
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
110
高さ(mm)
127
奥行(mm)
223
全光束(Lm)
190
明るさ(Lm)
120