FDK
FDKの ランタン
スーパーLEDランタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46160950
品番
FLL1450FOBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本格志向で堅牢感あふれるLEDランタン。
雨中でも使用できる防滴構造です。
防滴形:IPX4
トラスコ品番
426-4157
材質
本体:ABS樹脂
幅(mm)
Φ139
全長(mm)
275
色
オリーブ
高さ(mm)
275
奥行(mm)
Φ139
電源(V)
単1乾電池×4本
外径(Φmm)
139
保護等級
IPX4
光源色
白色LED
明るさ(Lm)
190
最大点灯時間
45