曜日別特売
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090

 

0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090
0563 4400 TESTO440熱線式プローブセット testo(テストー) 46161090

TESTO440熱線式プローブセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード46161090品番0563 4400
参考基準価格(税別)¥98,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

持ち運びに便利なキャリングケース付きです。
testo 440 本体と各種プローブのセットです。
7500メモリタイプです。
testo 440 本体と熱線式風速プローブのセットで、風速、温度を測定し、風量を演算します。
風速プローブはスタンダードな固定ケーブルタイプで、微~低風速域で高精度の測定結果を表示します。
最長 0.85 mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。

用途
エアコン。
換気ダクト用。
トラスコ品番127-2599セット内容testo 440 本体、熱線式風速プローブ幅(mm)65測定範囲95(mg/m3)高さ(mm)154奥行(mm)32電源(V)単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)測定範囲(℃)-20~70測定精度風速:±(0.03 m/s + 計測値の4%)(代表値: 0~20m/s)分解能(℃)0.1風速測定範囲(m/s)0~30測定温度範囲(℃)-20~70分解能(m/s)0.01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする