アスベル
調味料ポットフォルマ・ガラスポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46161196
品番
113086
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
固体・液体を密閉できるガラスの保存容器です。
3色のプラスチックカバー付で、仕分け、分類に最適です。
トラスコ品番
417-0229
材質
本体:ソーダガラス、カバー・スプーン:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム、フタ:AS樹脂
幅(mm)
88
色
ブラウン
高さ(mm)
124
奥行(mm)
88
容量(L)
0.47
外寸法・幅(mm)
88
外寸法・高さ(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
88