ユニックス
ユニックスの キッチン・調理用品
ユニックスの 保存容器・調味料入れ
ユニックスの シール容器・フードコンテナ
保存容器 深型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161318
品番
455704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ソフト素材でしっかり密閉できます。
油汚れもサッと洗える防汚加工です。
トラスコ品番
856-9314
適合本体
75
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
228
色
ナチュラル
高さ(mm)
152
奥行(mm)
308
容量(L)
7.6
間口(mm)
228
外寸法・幅(mm)
228
外寸法・高さ(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
308
注意
※火のそばで使用しないで下さい。