unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の キッチン・調理用品
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]の シール容器・フードコンテナ
保存容器 ウィル キッチンボックス 標準
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161345
品番
7538-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性を高めるパッキン付です。
簡単開閉のロック方式です。
本体目盛付です。
同サイズなら3段まで積み重ね可能です。
トラスコ品番
322-0401
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
色
ナチュラル
容量(L)
5.7
外寸法・幅(mm)
216
外寸法・高さ(mm)
143
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
307
注意
※電子レンジ使用不可。