オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
46161510
品番
PBE-N90-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
560-9931
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.035
色
透明
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900