オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
46161546
品番
PBE-W45-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スタンダードゴミ袋
用途
ゴミ袋
トラスコ品番
562-8832
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.025
色
乳白半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650