オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリバッグシュレッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
46161555
品番
PBS-NL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
シュレッダーのゴミ捨てを快適にしてくれるゴミ袋です。
用途
シュレッダーのゴミ袋に。
トラスコ品番
562-8816
材質
LD(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.04
色
透明
容量(L)
100
縦(mm)
1000
横(mm)
1000