曜日別特売
SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563

 

SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563
SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563
SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563
SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563
SK-CBX-210 宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 46161563

宅配ボックス(ダイヤル錠式) ステンレス製扉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ特小+特小+特小(捺印)+小+小
内容量1台注文コード46161563品番SK-CBX-210
参考基準価格(税別)¥496,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

不在時に配達される宅配便などを一時的に保管でき、再配達を依頼する手間を省くことが出来ます。
扉は耐食性に優れたステンレスを使用しています。
簡単なダイヤル錠の操作のみで、施錠・開錠が可能です。
ボックスNo.シール(01~20)を付属しています。

用途マンション、アパートなどの集合住宅、オフィス、施設、工場、倉庫、住宅など材質本体:鋼板製/扉:ステンレス本体:アクリル塗装、扉:ヘアライン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1900×500×500質量(kg)約76仕様標準/屋内型サイズ特小+特小+特小(捺印)+小+小
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内用となりますので、屋内に設置してください。
※製品価格に設置費用や説明会費用は含まれておりません。
※注意事項:法人様・店舗様・会社様・施設名などの明記をお願い致します(個人宅・個人名様へのお届けは不可となっております)。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき11,200/税込12,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする