ポリバッグシュレッダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 46161580 品番 PBS-NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シュレッダーのゴミ捨てを快適にしてくれるゴミ袋です。

用途シュレッダーのゴミ袋に。 トラスコ品番562-8839 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 透明 容量(L)25 縦(mm)600 横(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする