ゴミ袋 ポリバッグビジネスBOX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(200枚) 注文コード 46161589 品番 PBE-N45-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スタンダードゴミ袋

用途ゴミ袋 トラスコ品番554-8207 材質LD(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 透明 容量(L)45 縦(mm)800 横(mm)650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする