オルディ
オルディの ポリ袋・ゴミ袋
オルディの ポリ袋(ゴミ袋)
カモンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
46161607
品番
COP-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
ポリ袋の口開きの煩わしさを解消!折り返し付だから開け口がパッと開いて出し入れ簡単です。
折り返しをひっくり返せば簡易のフタにもなります。
用途
ごみ袋・キッチン袋として。
トラスコ品番
554-7370
材質
高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.01
色
半透明
縦(mm)
300
横(mm)
200