カードリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード46161695 品番CR-2
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スタンダードなカードリングです。
事務用品や展示用品として、さまざまな職場やご家庭で長年愛用されているカードリングです。

用途
Φ30mm
100個入
トラスコ品番134-2597 材質スチール シルバー 内径(Φmm)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする