サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
ステンレスマグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161720
品番
PMS2-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途
対荷重内の物を吊るす用に。
トラスコ品番
523-4584
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色
シルバー
タイプ
スイング
耐荷重(kg)
平行:3、垂直:3
縦(mm)
48
横(mm)
35
注意
※耐荷重をよくご確認下さい。