サンケーキコム
サンケーキコムの 掲示用品
サンケーキコムの 掲示用小物
サンケーキコムの マグネット用品
ステンレスマグネットフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161729
品番
PMS2-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
本体がステンレスで、磁石にも対錆び加工がされています。
用途
対荷重内の物を吊るす用に。
トラスコ品番
523-4583
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フック:ステンレス(SUS304)、ネジオム磁石、エポキシ樹脂
色
シルバー
タイプ
スイング
耐荷重(kg)
平行:7、垂直:6
縦(mm)
65
横(mm)
47
注意
※耐荷重をよくご確認下さい。