用途フォークリフトの事故を防ぐために。
付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書
トラスコ品番508-3783
セット内容3個セット
材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス
幅(mm)65
色赤
高さ(mm)85
品名3個セット
奥行(mm)100
電源(V)DC10〜80
保護等級IP67
明るさ(Lm)211