※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングナット
ダブルTスロットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161808
品番
1812WTN
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途
メカバイトクランプのT溝取付用。
トラスコ品番
813-0771
材質
S45C
高さ(mm)
19
ボルト
M12
ねじサイズ
M14
適合ボルト径
M14
T溝幅(mm)
18