スーパーツール
スーパーツールの 金型用部品、位置決め部品
スーパーツールの クランピング冶具
スーパーツールの クランピングナット
ダブルTスロットナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46161817
品番
1816WTN
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途
メカバイトクランプのT溝取付用。
トラスコ品番
813-0774
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
高さ(mm)
19
ボルト
M16
ねじサイズ
M16
適合ボルト径
M16
T溝幅(mm)
18