曜日別特売
SPV115 精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式 スーパーツール 46161878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1台注文コード46161878品番SPV115
参考基準価格(税別)¥184,880販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。

用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする