※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Super
Superの スパナ/レンチ
Superの コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ 二面幅寸法26mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
46161914
品番
CBW26N
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
めがねとスパナで本締めにも対応しています。
トラスコ品番
382-2024
材質
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)
スパナ側10.3めがね側14.4
全長(mm)
300
二面幅(mm)
26
立ち上がり角(°)
15°