※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
HP コーススレッド ラッパ W32 16本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(16本)
注文コード
46161948
品番
10183342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ねじ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する一般的な木工用ビスです。
トラスコ品番
110-9620
材質
スチール・ユニクロ
寸法L(mm)
32
寸法d(mm)
3.8
頭部径(Φmm)
8.2