BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(充電工具)
BOSCH(ボッシュ)の 充電式インパクトレンチ
充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46161984
品番
GAL12V-20
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
用途
対象バッテリーの充電に。
付属品
充電器本体1台
トラスコ品番
355-3705
適合機種
ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリー
セット内容
充電器本体1台
材質
ポリアミド樹脂(PA)
電源(V)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応