バッテリー容量(Ah)5
最大締付トルク(N・m)210
締付能力(普通ボルト)M6〜M16
締付能力(高力ボルト)M6〜M12
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーボッシュプロ用充電式専用バッテリーA1850LIB
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業
トラスコ品番522-7327
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、コネクティビティチップ、キャリングケース(L-BOXX136N)
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)1.7
タイプ本体、バッテリー、充電器セット
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61
打撃数(min-1[回/分])0〜2200/3300/4200
モーターブラシレスモーター
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
回転数(min-1[回/分])0〜1100/2300/3400
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)12.5