コードレスチップソーカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162088 品番 GKM18V-50HSET
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。

用途金属等の切断 トラスコ品番522-7331 セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、平行ガイド、チップソー(136mmΦ/30山)×1 質量(kg)2.2 タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)50 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])4250 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)130〜136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする