コードレスセーバーソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46162106 品番GSA18V-LICHSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。

充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 切断能力(mm)木材200 切断能力(mm)パイプ100 切断能力(mm)軟鋼板16 ストローク幅(mm)21 質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時) セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、L-BOXX用インレイ、セーバーソーブレードS922AF/G922HF/S922EF各1本 用途金属、木材等の切断 トラスコ品番522-7336 タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77 ストローク数(min-1[回/分])0〜3050 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする