用途ゴミや水の吸じん
トラスコ品番522-7332
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、樹脂パイプ3本、ノズル、隙間ノズル250mm、新型床用ノズル、メインフィルター、ホース全長1.6m、ノズルアダプター、キャスター4個、ショルダーベルト、ノズルホルダー
質量(kg)5.3
タイプ本体、バッテリー、充電器セット
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320
集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)
風量(m3/min)1.32
連続使用時間(分)4/Ah
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
真空度(hPa)80
RoHS指令(10物質対応)対応