BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 充電工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の ワークライト
コードレスライト
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46162149
品番
GLI18V-300SET
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。5段階の角度調整。収納可能な金属製フックで、ひっかけて使用が可能です。
用途
照明
トラスコ品番
522-7340
質量(kg)
0.3
タイプ
本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
116×78×163
充電時間(分)
約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
光束(Lm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED(1W)×6個
連続点灯時間(分)
約300/Ah、5Ahバッテリー使用時約25時間点灯