用途屋内、屋外照明
トラスコ品番522-7338
質量(kg)1.5
タイプ本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット
使用温度範囲(℃)0〜45
定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135
保護等級IP64
充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
光束(Lm)弱800/強1200
保管温度範囲(℃)-20〜50
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah