コードレス投光器

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162176 品番 GLI18V-1900SET
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1900ルーメンの明るさです。2段階の明るさ調整、5段階角度調節が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。

用途照明 トラスコ品番522-7344 質量(kg)1.6 タイプ本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット 使用温度範囲(℃)0〜45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 光束(Lm)弱1000/強1900 保管温度範囲(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約100/Ah、強約50/Ah

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59910253
2020-01-31
用途:
電源のない現場

ドリルとバッテリーが共用なので電源の離れた現場で暗い場所でも効率よく作業ができます

対象商品:
59910253
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変明るく耐久性も有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする