コードレス投光器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162185 品番 GLI18V-2200CSET
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。

用途屋内、屋外照明 トラスコ品番522-7328 質量(kg)1.6 タイプ本体、18V5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)セット 使用温度範囲(℃)0〜45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電) 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする