コードレスジグソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162228 品番 GST10.8V-LIHSET
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

コンパクト、バレルグリップデザインで取り回しの良いジグソーです。ブレード交換に工具不要のSDSシステム。バッテリ―を守るECP機能搭載。オービタル機構。ダイヤル式無段変速。電池残量計。

充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 切断能力(mm)木材70 切断能力(mm)軟鋼板3 傾斜切断(°)左右0〜45 ストローク幅(mm)18 質量(kg)1.5 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター、フットプレートカバー、バリ止めガイド、六角レンチ、L-BOXXインレイ 用途木材、アルミニウム、金属の切断 トラスコ品番521-2491 タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)239×171×80 ストローク数(min-1[回/分])1500〜2800 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする