コードレストリマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162246 品番 GKF10.8V-8HSET
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。

用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り トラスコ品番521-2490 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、6mmコレット、スパナ17mm 質量(kg)1.3 タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×80×252 最大切込深さ(mm)36 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])13000 コレット径(Φmm)標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボッシュ GKF10.8V-8H型  コードレストリマー
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする