コードレス丸のこ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162255 品番 GKS10.8V-LIHSET
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。

充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])1400 ノコ刃外径(Φmm)85 最大切込深さ(mm)(45°時)17 最大切込深さ(mm)(90°時)26.5 ノコ刃内径(Φmm)20 質量(kg)1.4 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、サンプルノコ刃1枚、六角レンチ、L-BOXXインレイ 用途木材の切断 トラスコ品番521-2497 タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46162255
2024-03-26
用途:
屋根の上の野地板切断等
建設業・工事業

コンパクトで軽量のため、高所への持ち運びにとてもとても便利。
野地板、コンパネの切断にはとても役に立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする