コードレスカンナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162264 品番 GHO10.8V-20HSET
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。

用途木材の切削 トラスコ品番521-2493 セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、ブレード2枚(装着+本体収納済) タイプ本体、バッテリー、充電器セット 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 深さ(mm)相じゃくり:17 最大切削深さ(mm)1.0〜2.0 最大切削幅(mm)56 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])14500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする