コードレスライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162280 品番 GLI10.8V-300SET
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1WLED6灯採用で、300ルーメンの明るさです。ECP機能は、過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。丈夫な金属製フック付(収納可能)。

定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 用途照明 トラスコ品番521-2495 質量(kg)0.4 タイプ本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)セット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)48×185×48 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 光束(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED(1W)×6個 連続点灯時間(分)約180/Ah

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69234077
2018-05-31
用途:
電気工事、空調工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

明るいです。軽いのでどこにでも釣れるし床下や屋根裏でも重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする