GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298 GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298 GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298 GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298 GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298 GWS10.8V-76H2SET コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ) 46162298

コードレスミニグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162298 品番 GWS10.8V-76H2SET
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。

用途金属などの加工 トラスコ品番521-2496 セット内容本体(研削用砥石保護カバー)、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、研削砥石×1箱(2枚)、ハーフインレイ 質量(g)500 タイプ金属の研削 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105 砥石径(Φmm)76 ボルト径【フランジ付き固定】M5 砥石取付穴径(Φmm)10 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])19500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする