放射温度計 GIS1000CN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46162316 品番 GIS1000CNSET
参考基準価格(税別)¥88,000 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

赤外線受信により、物体表面温度を非接触で測定可能。
熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定に対応。
接触温度範囲、放射率リスト拡大。
測定画像データを保存し、スマートフォンやパソコンに転送可能。

種別本体・充電器セット セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバック、マイクロUSBケーブル、乾電池ホルダー、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 用途赤外線受信による物体表面温度(放射温度)を非接触式測定、周辺温度・相対湿度の測定に基づく露天温度の算出、熱橋(サーマルブリッジ)・カビ発生の可能性を検出、熱電対プローブ(Kタイプ市販品)による固体・液体温度の接触式測定 トラスコ品番538-5960 質量(g)560(乾電池含) 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源単3アルカリ乾電池×4本/プロ用10.8V充電式専用バッテリー 測定範囲(℃)0.1〜5m(測定距離)/-40〜1000(表面温度)/-40〜1000(接触温度)/-10〜50(周辺温度)/0〜100%(相対湿度)/50対1(測定径比) 本体寸法(mm)89×136×214 精度±3(<20)/±2(20〜60)/±3(60〜90)※()内は相対湿度 連続使用時間(時間)最大約3(単3アルカリ乾電池使用時) 保管温度範囲(℃)-20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応 レーザー635nm/<1mWクラス2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする