赤外線サーモグラフィー GTC600C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46162325 品番GTC600CSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥289,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高温・低温一発探知のカンタン操作。
クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定。
コネクト機能でレポート作成もラクラク。
本体に保存した画像に音声録音ができ、音声メモが残せます。
2m落下テストクリア(ボッシュ社内テスト)。
大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。
Wi-Fi機能内蔵。
放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能。
4種類の測定モード採用。
熱画像と実画像を重ねて表示可能。
赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。
測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。
断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。
床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。
電気設備の点検(ヒューズや端子など)。
機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。

種別本体・充電器セット セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバック、USBケーブルType-C-Type-A トラスコ品番538-7611 質量(g)0.64〜0.75 電源ボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー 温度範囲(℃)-20〜600(測定)、0〜35(充電)、-10〜45(使用)、-20〜50(保管/バッテリー付)、-20〜70(保管/バッテリー無) 本体寸法(mm)231×115×102 分解能3mrad(空中) 連続使用時間(時間)約6 放射率0.01〜1 解像度256×192(熱)、320×240(画像) 防塵防水性能IP54 温度分解能(℃)0.05 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応 測定視野角(°)45×35 保存可能枚数約600枚(本体メモリー) 測定距離(m)0.3 測定精度(℃)±4(-20〜10℃)/±2(10〜100℃)/±2(>100℃)※()は表面温度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする