MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の リベッター/ナッター/タッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ハンドタッカー関連品
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20パック×1000本)
注文コード
46162404
品番
T3-13MB(20BOX)
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
T3テープルです。
ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途
各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。
トラスコ品番
119-4899
材質
本体:鉄
足長(mm)
13
肩幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応