※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの 掃除用具
リスの バケツ
ゴムバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46162499
品番
GMB
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。
口元には鉄心入りでハードな現場作業でも変形し難いです。
合成ゴムを使用し寒冷地でも使用できます。
用途
モルタル混練用に。
トラスコ品番
824-6665
材質
ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色
ブラウン
高さ(mm)
257
容量(L)
14
外径(Φmm)
327
繰り返し・詰め替え
対応