油性ボールペン替芯

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46162517 品番 SXR8005K.15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥94
販売価格(税別)
85

環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。
従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。

適合ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く) トラスコ品番500-4786 シリーズジェットストリーム 方式スライド式 芯径(mm)0.5 インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ替芯 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
採点時
教育・研究機関

インク漏れ?があまりしないので、ずっと使っています。
書き味も悪くないです。

2025-10-06
用途:
これじゃないとダメな人がいるので・・・

この替芯じゃないとダメな人がいるので、指先一本で買えるので良いですね。
文房具屋さんで、これかね?あれかね?と探さなくて良いので、ほんと楽ちん。

対象商品:
46162517
2025-04-01
用途:
事務作業に
医療・福祉・介護関連業

これ一択です!ストレスなしでとっても良いです。またリピートします。

対象商品:
46162517
2025-08-12
用途:
勉強
金融・保険業

近くのお店ではなかなか取り扱いのない商品ですが、モノタロウさんで購入できるのでありがたいです。またリピートさせていただきます。

2025-02-11
用途:
図面照合チェック
建設業・工事業

とにかく細く書けてペン先が滑らかでいつも愛用している。

対象商品:
46162535
2024-08-28
用途:
会社事務用
卸売・小売業

とても書き心地が良いので、こちらのボールペンを長い間使用しています。
インクのダマもほとんどなく使用できます。

今回より外装が紙に変更になっており、エコにも良いと思いました。

対象商品:
46162517
2024-08-02
用途:
事務処理
自動車・二輪車・自転車関連業

とても書きやすいので、気に入っています。何年も愛用しています。

対象商品:
46162535
2024-07-11
用途:
事務

近くのホームセンターには欲しい色の在庫が無かったりするので、こちらで他の消耗品を買うついでに購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする