下村工業
計量カップ 味わい食房 計量カップ200cc
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46162544
品番
AKK-206
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
衛生的な18-8ステンレス製です。
食器洗浄機や食器乾燥機対応です。
用途
調理用。
トラスコ品番
472-1389
材質
本体:18-8ステンレス
幅(mm)
78
容量(mL)
200
高さ(mm)
145
奥行(mm)
85